Schraubendreher Schlitz 10x1,6mm m.Holzgriff u. 6KT Klinge CV.

Artikelnummer: Z00045563
EAN: 4010886641538
Herstellernummer: 6415370
Schraubendreher Schlitz 10x1,6mm m.Holzgriff u. 6KT Klinge CV.
Inkl. Steuern: 23,15 € VE 1 Stück Netto 19,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ähnlich DIN ISO 2380-2 Reihe B+C, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A · Sechskantklinge mit angeschmiedetem Bund für Extra-Kraft · Mit durchgehender Klinge, verchromt · GEDORE Vanadium Stahl 50CrV4 · Hartholzgriff, klar lackiert mit Lederkappe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenbreite (mm) 10,0
Klingenstärke (mm) 1,6
Klingenlänge (mm) 175
Gesamtlänge (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen