Schraubendreher Schlitz 12x2,0mm DINISO2380-1 FormA m.Holzgriff Chrom CV.

Artikelnummer: Z00045557
EAN: 4010886641453
Herstellernummer: 6414560
Schraubendreher Schlitz 12x2,0mm DINISO2380-1 FormA m.Holzgriff Chrom CV.
Inkl. Steuern: 12,50 € VE 1 Stück Netto 10,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ähnlich DIN ISO 2380-2, Reihe B+C, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A · Mit durchgehender Klinge, verchromt · GEDORE Vanadium Stahl 50CrV4 · Hartholzgriff, klar lackiert mit Lederkappe · Angeschmiedeter Sechskant für Extra-Kraft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenbreite (mm) 12,0
Klingenstärke (mm) 2,0
Klingenlänge (mm) 200
Gesamtlänge (mm) 330

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen