Schraubendreher, kurze Form, Kreuzschlitz PH 1

Artikelnummer: Z00046465
EAN: 4010886812426
Herstellernummer: 1482440
Schraubendreher, kurze Form, Kreuzschlitz PH 1
Inkl. Steuern: 3,49 € VE 1 Stück Netto 2,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH · Klinge aus Vanadium Plus Stahl, matt verchromt · 1-Komponenten-Griff, blau, mit Aufhängeloch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schrauben M2 - M3
Klingenlänge (mm) 25
Größe 1
Gesamtlänge (mm) 81
Klingen-Ø (mm) 4,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen