Schraubendreher, kurze Form, Kreuzschlitz PH 2

Artikelnummer: Z00046466
EAN: 4010886815335
Herstellernummer: 1531204
Schraubendreher, kurze Form, Kreuzschlitz PH 2
Inkl. Steuern: 8,56 € VE 1 Stück Netto 7,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH · Klinge aus Vanadium Plus Stahl, matt verchromt · 1-Komponenten-Griff, blau, mit Aufhängeloch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schrauben M3,5 - M5
Klingenlänge (mm) 25
Größe 2
Gesamtlänge (mm) 81
Klingen-Ø (mm) 6,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen