Schraubendreher, kurze Form, Schlitz 4 mm

Artikelnummer: Z00046420
EAN: 4010886815304
Herstellernummer: 1531174
Gedore
Schraubendreher, kurze Form, Schlitz 4 mm
Inkl. Steuern: 3,47 € VE 1 Stück Netto 2,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B · Klinge aus Vanadium Plus Stahl, matt verchromt · 1-Komponenten-Griff, blau, mit Aufhängeloch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenbreite (mm) 4,0
Klingenstärke (mm) 0,8
Klingenlänge (mm) 25
Gesamtlänge (mm) 81
Klingen-Ø (mm) 4,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen