Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE VDE 2160 PH 0 Schraubendreher

Artikelnummer
Z00046455
EAN
4010886825914
Herstellernummer
1612107
Marke
GEDORE
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
4,32 € 3,63 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z00046455
EAN
4010886825914
Herstellernummer
1612107
Marke
GEDORE

Technische Daten

Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH0
Gesamtlänge145 Millimeter
Gewicht39 Gramm
Gewicht kg0,039 Kilogramm
Größe0
Klingendurchmesser5,4 Millimeter
Klingenlänge60 Millimeter
Klingenlänge (L2)60 Millimeter
Länge145 Millimeter
Länge (L, L1)145 Millimeter
SchraubenmaßM1,6 - M2
Verpackungsabmessungen (Breite)0.045 Meter
Verpackungsabmessungen (Höhe)0.075 Meter
Verpackungsabmessungen (Länge)0.18 Meter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account