GEDORE VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 4

Artikelnummer: Z00046464
EAN: 4010886825990
Herstellernummer: 1612212
GEDORE VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 4
Inkl. Steuern: 12,16 € VE 1 Stück Netto 10,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900 / IEC 60900:2004, vollisolierte Klinge · Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ · Mit schlagfestem Griff · Klinge aus Chrom-Vanadium Stahl, mit schwarzer Spitze

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 4
für Schrauben M8 - M10
Klingenlänge 200 Millimeter
Gesamtlänge 320 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen