- 38%

GEDORE VDE-Schraubendreher Schlitz 10 mm

Artikelnummer:  
Z00046511 
EAN:  
4010886826072 
Herstellernummer:  
1612336 
Marke:  
GEDORE 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 17,12 €
10,67 €

Netto 8,97 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 38%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

8 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Technische daten

Gewicht kg 0,208 Kilogramm
Klingendurchmesser 11,2 Millimeter
Klingenlänge (L2) 200 Millimeter
Klingenstärke 1,6 Millimeter
Länge (L, L1) 320 Millimeter
Schneidenbreite (a, b) 10,0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge • Spitze nach DIN ISO 2380-1 Form B • 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Aufhängeloch • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung • Antriebsform-Markierung am Griffende • Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben