VDE-Schraubendreher Schlitz 6,5 mm

Artikelnummer: Z00046509
EAN: 4010886826058
Herstellernummer: 1612298
VDE-Schraubendreher Schlitz 6,5 mm
Inkl. Steuern: 9,81 € VE 1 Stück Netto 8,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900 / IEC 60900:2004, vollisolierte Klinge · Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A · Mit schlagfestem Griff · Klinge aus Chrom-Vanadium Stahl, mit schwarzer Spitze

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenbreite (mm) 6,5
Klingenstärke (mm) 1,2
Klingenlänge (mm) 150
Gesamtlänge (mm) 260

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen