Schraubendreher 828-2 · s: 2 mm · Innen-Sechskant

Artikelnummer: Z00350896
EAN: 4000896034123
Herstellernummer: 828-2
HAZET
Schraubendreher 828-2 · s: 2 mm · Innen-Sechskant
UVP: 5,89 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 5,36 € VE 1 Stück Netto 4,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Für Innensechskant-Schrauben
  • Mit ergonomischem 2-Komponenten-T-Griff
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 2
Schlüsselweite (s1) (mm) 2
Schlüsselweite (mm) 2
Abtrieb Innen-Sechskant
(Gesamt)länge l2 (mm) 118
Gesamtlänge (für eClass) 118
(Klingen)länge l1 (mm) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen