Schraubendreher 828-6 · s: 6 mm · Innen-Sechskant

Artikelnummer: Z00350912
EAN: 4000896034246
Herstellernummer: 828-6
Schraubendreher 828-6 · s: 6 mm · Innen-Sechskant
UVP: 8,39 €   - Sie sparen 12%
Inkl. Steuern: 7,39 € VE 1 Stück Netto 6,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

  • Für Innensechskant-Schrauben
  • Mit ergonomischem 2-Komponenten-T-Griff
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 6
Schlüsselweite (s1) (mm) 6
Schlüsselweite (mm) 6
Abtrieb Innen-Sechskant
(Gesamt)länge l2 (mm) 234
Gesamtlänge (für eClass) 234
(Klingen)länge l1 (mm) 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen