HAZET Schraubendreher 829-2.5 · s: 2.5 mm · Innen-Sechskant

Artikelnummer: Z00350916
EAN: 4000896133819
Herstellernummer: 829-2.5
HAZET Schraubendreher 829-2.5 · s: 2.5 mm · Innen-Sechskant
UVP: 6,43 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 4,61 € VE 1 Stück Netto 3,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Innensechskant-Schrauben
  • Mit ergonomischem 2-Komponenten-T-Griff mit seitlicher Klinge
  • Effektiver und flexibler Einsatz bei verschiedenen Platzverhältnissen
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 2.500000 Millimeter
Klingenlänge 100.000000 Millimeter
Gesamtlänge 118 Millimeter
VDE-geprüft false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen