HEXAnamic®-Schraubendreher 802-80 · Schlitzschrauben · b: 8 mm · h: 1.2 mm

Artikelnummer: Z00351010
EAN: 4000896144839
Herstellernummer: 802-80
HEXAnamic®-Schraubendreher 802-80 · Schlitzschrauben · b: 8 mm · h: 1.2 mm
UVP: 17,08 €   - Sie sparen 16%
Inkl. Steuern: 14,27 € VE 1 Stück Netto 11,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

  • 3-Komponenten-Griff, gestaltet nach neuesten ergonomischen Erkenntnissen in Zusammenarbeit mit führenden Arbeitswissenschaftlern in Deutschland:
    - Komponente 1 (hart): optimale Klingenfixierung
    - Komponente 2 (hart): Stabilität gegenüber äußeren Schlageinwirkungen
    - Komponente 3 (weich): für ausgeprägten Abgleitschutz bei axialem Anpressdruck
  • Anatomisch geformt für die perfekte Kopplung zwischen Hand und Schraubendreher
  • Versetzter 6-kant im vorderen Griffbereich:
    - Optimierter Abgleitschutz
    - Gegen unkontrolliertes Wegrollen des Schraubendrehers
  • Rutschsicher auch bei ölverschmierten Händen
  • Größenoptimierte Schnelldrehzone
  • Resistent gegen Benzin, Säure, Skydrol, Bremsflüssigkeit etc.
  • Mit grau beschichteten Spitzen für optimalen Korrosionsschutz und perfekten Halt der Klinge im Schraubenkopf

  • Für Schlitzschrauben
    Ab Größe 55 Klinge mit 6-kant-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen hoher Lösekräfte
  • Oberfläche: verchromt
  • ISO 2380-1:2004, ISO 2380-2:2004

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abtrieb Schlitzschrauben
Klingenhöhe (mm) 1.2
Klingenbreite (mm) 8
(Gesamt)länge l2 (mm) 279
Gesamtlänge (für eClass) 279
(Klingen)länge l1 (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen