HAZET HEXAnamic®-Schraubendreher 802-PH2 · Kreuzschlitzschrauben PH

Artikelnummer: Z00351029
EAN: 4000896144907
Herstellernummer: 802-PH2
HAZET HEXAnamic®-Schraubendreher 802-PH2 · Kreuzschlitzschrauben PH
UVP: 11,25 €   - Sie sparen 26%
Brutto Set-Preis 8,38 € Netto 7,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Kreuzschlitzschrauben PH
  • Größe PH 3 Klinge mit 6kt.-Ansatz
  • ISO 8764-1:2004, ISO 8764-2:2004

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grifflänge 114 Millimeter
Norm (Abtriebsspitze) sonstige
Gesamtlänge 214 Millimeter
VDE-geprüft false
Klingendurchmesser 6 Millimeter
Abtriebsgröße PH2
Klingenlänge 100.000000 Millimeter
Griffdurchmesser 37.8 Millimeter
Gewicht 103 Gramm
Klingenform Rundklinge

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]