HEXAnamic®-Schraubendreher 802-PH3 · Kreuzschlitzschrauben PH

Artikelnummer: Z00351020
EAN: 4000896144921
Herstellernummer: 802-PH3
HEXAnamic®-Schraubendreher 802-PH3 · Kreuzschlitzschrauben PH
UVP: 18,27 €   - Sie sparen 18%
Inkl. Steuern: 14,95 € VE 1 Stück Netto 12,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

  • Für Kreuzschlitzschrauben PH
  • Größe PH 3 Klinge mit 6kt.-Ansatz
  • ISO 8764-1:2004, ISO 8764-2:2004

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebs-Sechskant s mm 13
Abtrieb Kreuzschlitzschrauben PH
(Gesamt)länge l2 (mm) 279
Gesamtlänge (für eClass) 279
(Klingen)länge l1 (mm) 150

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen