HEXAnamic®-Schraubendreher 802-PZ0 · Pozidrivschrauben PZ

Artikelnummer: Z00350891
EAN: 4000896145058
Herstellernummer: 802-PZ0
HAZET
HEXAnamic®-Schraubendreher 802-PZ0 · Pozidrivschrauben PZ
UVP: 7,68 €   - Sie sparen 12%
Inkl. Steuern: 6,77 € VE 1 Stück Netto 5,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Pozidrivschrauben PZ
  • Größe PZ 3 Klinge mit 6kt.-Ansatz
  • ISO 8764-1:2004, ISO 8764-2:2004

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abtrieb Pozidrivschrauben PZ
(Gesamt)länge l2 (mm) 159
Gesamtlänge (für eClass) 159
(Klingen)länge l1 (mm) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen