HEXAnamic® TORX® Schraubendreher 802-T25H · T25H · Tamper Resistant TORX®

Artikelnummer: Z00350808
EAN: 4000896145164
Herstellernummer: 802-T25H
HEXAnamic® TORX® Schraubendreher 802-T25H · T25H · Tamper Resistant TORX®
UVP: 11,78 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 10,70 € VE 1 Stück Netto 8,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für tamper resistant TORX® Schrauben
    (Innen TORX® Schrauben mit Zapfen)
  • Mit stirnseitiger Bohrung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TORX Abtrieb 1 mm 4.43
Schlüsselweite TORX 1 T25H
Abtrieb Tamper Resistant TORX®
(Gesamt)länge l2 (mm) 214
Gesamtlänge (für eClass) 214
(Klingen)länge l1 (mm) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen