HEXAnamic® TORX® Schraubendreher 802-T27H · T27H · Tamper Resistant TORX®

Artikelnummer: Z00350804
EAN: 4000896145171
Herstellernummer: 802-T27H
HAZET
HEXAnamic® TORX® Schraubendreher 802-T27H · T27H · Tamper Resistant TORX®
UVP: 12,08 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 10,96 € VE 1 Stück Netto 9,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für tamper resistant TORX® Schrauben
    (Innen TORX® Schrauben mit Zapfen)
  • Mit stirnseitiger Bohrung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TORX Abtrieb 1 mm 4.99
Schlüsselweite TORX 1 T27H
Abtrieb Tamper Resistant TORX®
(Gesamt)länge l2 (mm) 214
Gesamtlänge (für eClass) 214
(Klingen)länge l1 (mm) 115

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen