HEXAnamic® TORX® Schraubendreher 802-T30H · T30H · Tamper Resistant TORX®

Artikelnummer: Z00350785
EAN: 4000896145188
Herstellernummer: 802-T30H
HEXAnamic® TORX® Schraubendreher 802-T30H · T30H · Tamper Resistant TORX®
UVP: 12,73 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 11,58 € VE 1 Stück Netto 9,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für tamper resistant TORX® Schrauben
    (Innen TORX® Schrauben mit Zapfen)
  • Mit stirnseitiger Bohrung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TORX Abtrieb 1 mm 5.52
Schlüsselweite TORX 1 T30H
Abtrieb Tamper Resistant TORX®
(Gesamt)länge l2 (mm) 229
Gesamtlänge (für eClass) 229
(Klingen)länge l1 (mm) 115

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen