HAZET HEXAnamic® TORX® Schraubendreher 802-T45H · T45H · Tamper Resistant TORX®

Artikelnummer: Z00350803
EAN: 4000896145201
Herstellernummer: 802-T45H
HAZET HEXAnamic® TORX® Schraubendreher 802-T45H · T45H · Tamper Resistant TORX®
UVP: 17,73 €   - Sie sparen 26%
Brutto Set-Preis 13,15 € Netto 11,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für tamper resistant TORX® Schrauben
    (Innen TORX® Schrauben mit Zapfen)
  • Mit stirnseitiger Bohrung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (Sechskantklinge) 0.000000 Millimeter
Klingenlänge 130.000000 Millimeter
Gewicht 172 Gramm
Gesamtlänge 259 Millimeter
Grifflänge 129 Millimeter
VDE-geprüft false
Griffdurchmesser 42.3 Millimeter
Abtriebsgröße T45H
Klingenform Rundklinge
Klingendurchmesser 8 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]