HAZET HEXAnamic® TORX® Schraubendreher 802-T8H · T8H · Tamper Resistant TORX®

Artikelnummer: Z00350810
EAN: 4000896145102
Herstellernummer: 802-T8H
HAZET HEXAnamic® TORX® Schraubendreher 802-T8H · T8H · Tamper Resistant TORX®
UVP: 11,36 €   - Sie sparen 30%
Brutto Set-Preis 8,00 € Netto 6,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für tamper resistant TORX® Schrauben
    (Innen TORX® Schrauben mit Zapfen)
  • Mit stirnseitiger Bohrung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge 60.000000 Millimeter
Griffdurchmesser 33.8 Millimeter
Gesamtlänge 159 Millimeter
VDE-geprüft false
Grifflänge 99 Millimeter
Schlüsselweite (Sechskantklinge) 0.000000 Millimeter
Abtriebsgröße T8H
Klingenform Rundklinge
Klingendurchmesser 3 Millimeter
Gewicht 54 Gramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]