Ratschenschrauber 9022-2 – 70 Nm · l: 230 mm

Artikelnummer: Z00350751
EAN: 4000896109456
Herstellernummer: 9022-2
HAZET
Ratschenschrauber 9022-2 – 70 Nm · l: 230 mm
UVP: 135,30 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 101,96 € VE 1 Stück Netto 85,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Vibrationsarm

Technische Merkmale:
• Anzugs-Drehmoment max. Nm: 70
• Handgriff: kälteisolierend
• Kupplungsstecker Nennweite 7,2 (inklusive)
• Luftanschluss-Gewinde: 12,91 mm (1/4″)
• Schall-Druckpegel Lp A: 88 dB (A)
• Schall-Leistungspegel Lp W: 95 db (A)
• Umdrehungen/Minute: 160 upm
• Rechts-/Linkslauf: stufenlos einstellbar (rechts/links)
• Vibrationsbeschleunigung: 8.50 m/s2
• Betriebsdruck bar: 6.3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Umdrehungen/Minute 160
Umdrehungen/Minute (maximal) (upm) 160
Vibrationsbeschleunigung (m/s2) 8.50
Schall-Leistungspegel (db(A) Lp W) 95
Schall-Druckpegel max (dB(A) Lp A) 88
Rechts-/Linkslauf stufenlos einstellbar (rechts/links)
Betriebsdruck (bar) 6.3
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 70
Länge (mm) 230
Kupplungsstecker Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss-Gewinde 12,91mm (1/4″)
Luftbedarf (l/min) 180
Netto-Gewicht (kg) 1.2
Netto-Gewicht (g) 1200
Gesamtlänge (für eClass) 230
Handgriff (Art) kälteisolierend
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen