TORX® Schraubendreher 828-T15 · T15 · Innen TORX®

Artikelnummer: Z00350881
EAN: 4000896034307
Herstellernummer: 828-T15
HAZET
TORX® Schraubendreher 828-T15 · T15 · Innen TORX®
UVP: 8,87 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 7,56 € VE 1 Stück Netto 6,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Mit ergonomischem 2-Komponenten-T-Griff
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TORX Abtrieb 1 mm 3.27
Schlüsselweite TORX 1 T15
Abtrieb Innen TORX®
(Gesamt)länge l2 (mm) 126
Gesamtlänge (für eClass) 126
(Klingen)länge l1 (mm) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen