TORX® Schraubendreher 828LG-T20 · T20 · Innen TORX® Karosserie

Artikelnummer: Z00350788
EAN: 4000896139941
Herstellernummer: 828LG-T20
TORX® Schraubendreher 828LG-T20 · T20 · Innen TORX® Karosserie
UVP: 13,21 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 11,28 € VE 1 Stück Netto 9,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Extra lang
  • Mit ergonomischem 2-Komponenten-T-Griff
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • Zum Aus- und Einbau des Türgriffs an MERCEDES-BENZ Typ 168, Typ 169 (A-Klasse), Typ 245 (B-Klasse) und Typ 203 (C-Klasse)
  • Einstellung Scheinwerfer MERCEDES-BENZ Actros

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TORX Abtrieb 1 mm 3.86
Schlüsselweite TORX 1 T20
Fahrzeug-Hersteller MERCEDES-BENZ
Anwendungsbereich KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
Abtrieb Innen TORX®
(Gesamt)länge l2 (mm) 226
Gesamtlänge (für eClass) 226
(Klingen)länge l1 (mm) 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen