TORX® Schraubendreher 829-T30 · T30 · Innen TORX®

Artikelnummer: Z00350898
EAN: 4000896133765
Herstellernummer: 829-T30
TORX® Schraubendreher 829-T30 · T30 · Innen TORX®
UVP: 11,66 €   - Sie sparen 12%
Inkl. Steuern: 10,23 € VE 1 Stück Netto 8,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Mit ergonomischem 2-Komponenten-T-Griff mit seitlicher Klinge
  • Effektiver und flexibler Einsatz bei verschiedenen Platzverhältnissen
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TORX Abtrieb 1 mm 5.52
Schlüsselweite TORX 1 T30
Abtrieb Innen TORX®
(Gesamt)länge l2 (mm) 156
Gesamtlänge (für eClass) 156
(Klingen)länge l1 (mm) 130

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen