TORX® trinamic-Schraubendreher 803-T10 · T10 · Innen TORX®

Artikelnummer: Z00350820
EAN: 4000896077717
Herstellernummer: 803-T10
TORX® trinamic-Schraubendreher 803-T10 · T10 · Innen TORX®
UVP: 7,68 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 6,97 € VE 1 Stück Netto 5,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für Innen TORX® Schrauben

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TORX Abtrieb 1 mm 2.74
Schlüsselweite TORX 1 T10
Abtrieb Innen TORX®
(Gesamt)länge l2 (mm) 150
Gesamtlänge (für eClass) 150
(Klingen)länge l1 (mm) 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen