TORX® trinamic-Schraubendreher 803LG-T15 · T15 · Innen TORX®

Artikelnummer: Z00350811
EAN: 4000896087785
Herstellernummer: 803LG-T15
TORX® trinamic-Schraubendreher 803LG-T15 · T15 · Innen TORX®
UVP: 12,85 €   - Sie sparen 12%
Inkl. Steuern: 11,32 € VE 1 Stück Netto 9,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Lange, schlanke Ausführung
  • Anwendung z.B. im Bereich Armaturenbrett, Karosserie, Motor sowie Industrie-Anwendungen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TORX Abtrieb 1 mm 3.27
Schlüsselweite TORX 1 T15
Abtrieb Innen TORX®
(Gesamt)länge l2 (mm) 330
Gesamtlänge (für eClass) 330
(Klingen)länge l1 (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen