TORX® trinamic-Schraubendreher 803LG-T20 · T20 · Innen TORX®

Artikelnummer: Z00350812
EAN: 4000896087792
Herstellernummer: 803LG-T20
HAZET
TORX® trinamic-Schraubendreher 803LG-T20 · T20 · Innen TORX®
UVP: 12,49 €   - Sie sparen 12%
Inkl. Steuern: 10,97 € VE 1 Stück Netto 9,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Lange, schlanke Ausführung
  • Anwendung z.B. im Bereich Armaturenbrett, Karosserie, Motor sowie Industrie-Anwendungen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TORX Abtrieb 1 mm 3.86
Schlüsselweite TORX 1 T20
Abtrieb Innen TORX®
(Gesamt)länge l2 (mm) 343
Gesamtlänge (für eClass) 343
(Klingen)länge l1 (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen