HAZET trinamic Schraubendreher 803-100 · Schlitzschrauben · b: 10 mm · h: 1.6 mm

Artikelnummer: Z00351006
EAN: 4000896077519
Herstellernummer: 803-100
HAZET trinamic Schraubendreher 803-100 · Schlitzschrauben · b: 10 mm · h: 1.6 mm
UVP: 19,52 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 14,47 € VE 5 Stück Netto 12,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Schlitzschrauben
  • Mit trinamic-Griff
  • Ergonomisch und hoch belastbar
  • Hohe Kraftübertragung
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • ISO 2380-2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingendicke 1.600000 Millimeter
Klingenlänge 175.000000 Millimeter
Klingenform Rundklinge
Klingenbreite 10.000000 Millimeter
Klingendurchmesser 8 Millimeter
Gesamtlänge 309 Millimeter
VDE-geprüft false
Oberflächenausführung verchromt
Griffdurchmesser 38 Millimeter
Gewicht 188 Gramm
Schlüsselweite Betätigungssechskant 13.000000 Millimeter
Grifflänge 134 Millimeter
Norm (Abtriebsspitze) ISO 2380

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen