trinamic Schraubendreher 803-140 · Schlitzschrauben · b: 14 mm · h: 2.5 mm

Artikelnummer: Z00350993
EAN: 4000896077533
Herstellernummer: 803-140
HAZET
trinamic Schraubendreher 803-140 · Schlitzschrauben · b: 14 mm · h: 2.5 mm
UVP: 28,80 €   - Sie sparen 18%
Inkl. Steuern: 23,66 € VE 1 Stück Netto 19,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Schlitzschrauben
  • Mit trinamic-Griff
  • Ergonomisch und hoch belastbar
  • Hohe Kraftübertragung
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • ISO 2380-2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abtrieb Schlitzschrauben
Klingenhöhe (mm) 2.5
Klingenbreite (mm) 14
(Gesamt)länge l2 (mm) 384
Gesamtlänge (für eClass) 384
(Klingen)länge l1 (mm) 250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen