HAZET trinamic Schraubendreher 803-25 · Schlitzschrauben · b: 2.5 mm · h: 0.4 mm

Artikelnummer: Z00350994
EAN: 4000896077441
Herstellernummer: 803-25
HAZET trinamic Schraubendreher 803-25 · Schlitzschrauben · b: 2.5 mm · h: 0.4 mm
UVP: 4,05 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 3,02 € VE 1 Stück Netto 2,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Schlitzschrauben
  • Mit trinamic-Griff
  • Ergonomisch und hoch belastbar
  • Hohe Kraftübertragung
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • ISO 2380-2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenform Rundklinge
Griffdurchmesser 22 Millimeter
Klingendicke 0.400000 Millimeter
Oberflächenausführung verchromt
Klingendurchmesser 3 Millimeter
Norm (Abtriebsspitze) ISO 2380
Grifflänge 80 Millimeter
Gewicht 22 Gramm
Gesamtlänge 155 Millimeter
VDE-geprüft false
Klingenlänge 75.000000 Millimeter
Klingenbreite 2.500000 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen