trinamic Schraubendreher 803-30 · Schlitzschrauben · b: 3 mm · h: 0.5 mm

Artikelnummer: Z00350990
EAN: 4000896077458
Herstellernummer: 803-30
HAZET
trinamic Schraubendreher 803-30 · Schlitzschrauben · b: 3 mm · h: 0.5 mm
UVP: 4,58 €   - Sie sparen 8%
Inkl. Steuern: 4,20 € VE 1 Stück Netto 3,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Schlitzschrauben
  • Mit trinamic-Griff
  • Ergonomisch und hoch belastbar
  • Hohe Kraftübertragung
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • ISO 2380-2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abtrieb Schlitzschrauben
Klingenhöhe (mm) 0.5
Klingenbreite (mm) 3
(Gesamt)länge l2 (mm) 160
Gesamtlänge (für eClass) 160
(Klingen)länge l1 (mm) 80

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen