trinamic Schraubendreher 803-55 · Schlitzschrauben · b: 5.5 mm · h: 1 mm

Artikelnummer: Z00350997
EAN: 4000896077489
Herstellernummer: 803-55
HAZET
trinamic Schraubendreher 803-55 · Schlitzschrauben · b: 5.5 mm · h: 1 mm
UVP: 7,79 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 7,08 € VE 1 Stück Netto 5,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Schlitzschrauben
  • Mit trinamic-Griff
  • Ergonomisch und hoch belastbar
  • Hohe Kraftübertragung
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • ISO 2380-2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abtrieb Schlitzschrauben
Klingenhöhe (mm) 1
Klingenbreite (mm) 5.5
(Gesamt)länge l2 (mm) 218
Gesamtlänge (für eClass) 218
(Klingen)länge l1 (mm) 125

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen