trinamic Schraubendreher 803-PH0 · Kreuzschlitzschrauben PH

Artikelnummer: Z00351013
EAN: 4000896077557
Herstellernummer: 803-PH0
trinamic Schraubendreher 803-PH0 · Kreuzschlitzschrauben PH
UVP: 6,25 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 5,66 € VE 1 Stück Netto 4,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für Kreuzschlitzschrauben PH
  • Ab Größe PH 3 Klinge mit 6kt.-Ansatz
  • DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abtrieb Kreuzschlitzschrauben PH
(Gesamt)länge l2 (mm) 138
Gesamtlänge (für eClass) 138
(Klingen)länge l1 (mm) 60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen