trinamic Schraubendreher 803-PH4 · Kreuzschlitzschrauben PH

Artikelnummer: Z00351023
EAN: 4000896077595
Herstellernummer: 803-PH4
trinamic Schraubendreher 803-PH4 · Kreuzschlitzschrauben PH
UVP: 22,25 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 18,83 € VE 1 Stück Netto 15,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für Kreuzschlitzschrauben PH
  • Ab Größe PH 3 Klinge mit 6kt.-Ansatz
  • DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebs-Sechskant s mm 16
Abtrieb Kreuzschlitzschrauben PH
(Gesamt)länge l2 (mm) 325
Gesamtlänge (für eClass) 325
(Klingen)länge l1 (mm) 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen