trinamic Schraubendreher 803LG-55 · Schlitzschrauben · b: 5.5 mm · h: 1 mm

Artikelnummer: Z00350987
EAN: 4000896077540
Herstellernummer: 803LG-55
trinamic Schraubendreher 803LG-55 · Schlitzschrauben · b: 5.5 mm · h: 1 mm
UVP: 26,95 €   - Sie sparen 18%
Inkl. Steuern: 22,13 € VE 1 Stück Netto 18,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für tiefliegende Schlitzschrauben
  • Extra lang

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abtrieb Schlitzschrauben
Klingenhöhe (mm) 1
Klingenbreite (mm) 5.5
(Gesamt)länge l2 (mm) 520.5
Gesamtlänge (für eClass) 520.5
(Klingen)länge l1 (mm) 410

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen