TRInamicULTRA-Schraubendreher 801K-55 · Schlitzschrauben · b: 5.5 mm · h: 1 mm

Artikelnummer: Z00351007
EAN: 4000896079971
Herstellernummer: 801K-55
HAZET
TRInamicULTRA-Schraubendreher 801K-55 · Schlitzschrauben · b: 5.5 mm · h: 1 mm
UVP: 10,35 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 9,39 € VE 1 Stück Netto 7,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Schlitzschrauben
  • Kurze Form
  • 2-Komponenten-Griff

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abtrieb Schlitzschrauben
Klingenhöhe (mm) 1
Klingenbreite (mm) 5.5
(Gesamt)länge l2 (mm) 89
Gesamtlänge (für eClass) 89
(Klingen)länge l1 (mm) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen