HAZET TRInamicULTRA-Schraubendreher 801K-PH1 · Kreuzschlitzschrauben PH

Artikelnummer: Z00351024
EAN: 4000896080038
Herstellernummer: 801K-PH1
HAZET TRInamicULTRA-Schraubendreher 801K-PH1 · Kreuzschlitzschrauben PH
UVP: 8,92 €   - Sie sparen 29%
Brutto Set-Preis 6,31 € Netto 5,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Kreuzschlitzschrauben PH
  • Kurze Form
  • 2-Komponenten-Griff

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenform Rundklinge
VDE-geprüft false
Klingenlänge 25.000000 Millimeter
Grifflänge 64 Millimeter
Griffdurchmesser 29.5 Millimeter
Gewicht 42 Gramm
Gesamtlänge 89 Millimeter
Abtriebsgröße PH1
Klingendurchmesser 4.5 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]