Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 00 Klingenl.60mm Ges.-L.162mm brün. 2K-H. Knipex

Artikelnummer: Z00050611
EAN: 4003773026433
Herstellernummer: 98 24 00
Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 00 Klingenl.60mm Ges.-L.162mm brün. 2K-H. Knipex
Inkl. Steuern: 6,93 € VE 1 Stück Netto 5,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (cm) 162
Klingenlänge (mm) 60.00
Größe PH 0
Grifflänge (mm) 102
Griffart isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen