Kreuzschlitz-Schraubendreher PZD 01 Klingenl.80mm Ges.-L187mm brün. 2K-H. Knipex

Artikelnummer: Z00050617
EAN: 4003773031260
Herstellernummer: 98 25 01
Knipex
Kreuzschlitz-Schraubendreher PZD 01 Klingenl.80mm Ges.-L187mm brün. 2K-H. Knipex
Inkl. Steuern: 8,35 € VE 1 Stück Netto 7,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (cm) 187
Klingenlänge (mm) 80.00
Größe PZ 1
Grifflänge (mm) 107
Griffart isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen