Kreuzschlitz-Schraubendreher PZD 04 Klingenl.200mm Ges-L320mm brün. 2K-H. Knipex

Artikelnummer: Z00050620
EAN: 4003773062387
Herstellernummer: 98 25 04
Kreuzschlitz-Schraubendreher PZD 04 Klingenl.200mm Ges-L320mm brün. 2K-H. Knipex
Inkl. Steuern: 15,07 € VE 1 Stück Netto 12,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (cm) 320
Klingenlänge (mm) 200.00
Grifflänge (mm) 120
Griffart isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen