VDE Schraubendreher Schl. 4,5mm Ges.-L.287mm brün. isol. 2K-Griff 1000V Knipex

Artikelnummer: Z00050610
EAN: 4003773026426
Herstellernummer: 98 21 45
VDE Schraubendreher Schl. 4,5mm Ges.-L.287mm brün. isol. 2K-Griff 1000V Knipex
Inkl. Steuern: 7,39 € VE 1 Stück Netto 6,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl Modell: Speziell für die Zählermontage mit 180 mm langer Klinge.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (cm) 287
Klingenlänge (mm) 180
Grifflänge (mm) 107
Griffart isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen