• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

apolo MEA Normaldübel lang FL 10-90 Apolo MEA

25 Stück pro Karton

3,45 € Netto 2,90 €
- 34%

TOX Standardsortiment Plug & Play

UVP: 23,69 € 15,73 € Netto 13,22 €

apolo MEA Normaldübel lang FL 8-80 Apolo MEA

50 Stück pro Karton

3,96 € Netto 3,33 €

Quality Brand Fliesenkeile 500St./Btl.

2,27 € Netto 1,91 €

KS TOOLS ½" Stockschraubendreher, M8

Artikelnummer:  
Z00478929 
EAN:  
4042146161630 
Herstellernummer:  
116.2086 
Marke:  
KS TOOLS 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

27,00 €

Netto 22,69 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Arbeitsbereich Stockschrauben M8
Funktions-Attribute 1 magnetisch
Gesamtlänge L in mm 35.0
Gewicht in g 70 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_713
Höhe H 23.0 Millimeter
Material1 Spezialstahl
Vierkantaufnahme in Zoll 1/2 Sekunde (Bogensekunde)
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Stockschraubendreher mit 1/2" Vierkantaufnahme für Spezialadapter
  • für ein beschädigungsfreies Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen
  • Spezialstahl
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben