1/4" CLASSIC Stockschraubeneindreher, M6

Artikelnummer: Z00479839
EAN: 4042146015926
Herstellernummer: 122.2105
1/4" CLASSIC Stockschraubeneindreher, M6
Inkl. Steuern: 10,63 € VE 1 Stück Netto 8,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • für ein beschädigungsfreies Eindrehen von Stockschrauben
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • sandgestrahlt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN DIN 3126
Funktions-Attribute 1 für Stockschrauben
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Arbeitsbereich Stockschrauben M6
Aufnahme in Zoll (") 1/4
Material1 Spezialstahl
Gewicht in g 20
Gesamtlänge L in mm 50.0
ISO ISO 1173-C 6,3
Höhe H (mm) 12.0
Hauptkatalogseite K15I_189
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen