KS TOOLS 1/4" ERGOTORQUE Bit-Schraubendreher, 200mm

Artikelnummer: Z00488560
EAN: 4042146044582
Herstellernummer: 911.1129
KS TOOLS 1/4" ERGOTORQUE Bit-Schraubendreher, 200mm
Brutto Set-Preis 8,70 € Netto 7,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • flexibel
  • begrenztes Drehmoment
  • doppelte Spiralfeder
  • mit 1-Komponentengriff
  • kunststoffummantelt
  • mit 1/4"-Sechskantaufnahme für Bits
  • mit Aufhängeloch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 200 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_187
Teillänge L2 in mm 150.0
Material1 kunststoffummantelt
Handgriff 1-Komponentengriff
Abrollschutz nein
Teillänge L3 in mm 50.0 Millimeter
Klingenantrieb nein
Funktions-Attribute 1 flexibler Schraubendreher
Gesamtlänge L1 in mm 200.0
Sechskantantrieb für Bits 1/4"
Klingenform rund
Teillänge L4 in mm 8.0 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]