1/4" ERGOTORQUE Bit-Schraubendreher, 200mm

Artikelnummer: Z00488618
EAN: 4042146045107
Herstellernummer: 911.1198
KS Tools
1/4" ERGOTORQUE Bit-Schraubendreher, 200mm
Inkl. Steuern: 7,75 € VE 1 Stück Netto 6,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit 1-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • mit Magnet
  • für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • mit Aufhängeloch
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L3 in mm 100.0
Teillänge L2 in mm 100.0
Sechskantantrieb für Bits 1/4"
DIN DIN 3126 / C 6,3
Funktions-Attribute 1 magn. Bit-Aufnahme
Abrollschutz nein
Klingenform sechskant
Klingenantrieb nein
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 90
Gesamtlänge L1 in mm 200.0
Handgriff 1-Komponentengriff
Hauptkatalogseite K15I_187

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen