1/4" ERGOTORQUEplus Bit-Schraubendreher, 205mm

Artikelnummer: Z00481620
EAN: 4042146133941
Herstellernummer: 159.1198
1/4" ERGOTORQUEplus Bit-Schraubendreher, 205mm
Inkl. Steuern: 8,34 € VE 1 Stück Netto 7,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit 2-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • mit Magnet
  • für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • mit Aufhängeloch
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 90 Gramm
Klingenantrieb nein
DIN DIN 3126 / C 6,3
Klingenform sechskant
Teillänge L3 in mm 105 Millimeter
Gesamtlänge L1 in mm 205
Sechskantantrieb für Bits 1/4"
Abrollschutz nein
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Teillänge L2 in mm 100
Hauptkatalogseite K15I_187
Handgriff 2-Komponentengriff
Funktions-Attribute 1 magnetischer Schraubendreher

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen