- 14%

KS TOOLS ¼" ERGOTORQUEplus Bit-Schraubendreher, XL, 614mm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 20,85 €
17,86 €

Netto 15,01 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 14%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abrollschutz nein
DIN DIN 3126 / C 6,3
Funktions-Attribute 1 flexibler Schraubendreher
Gesamtlänge 614.0 Millimeter
Gesamtlänge L1 in mm 614.0
Gewicht 280 Gramm
Gewicht in g 280 Gramm
Handgriff 2-Komponentengriff
Klingenantrieb nein
Klingenform rund
Material kunststoffummantelt
Material1 kunststoffummantelt
Sechskantantrieb für Bits 1/4"
Teillänge L2 500.0 Millimeter
Teillänge L2 in mm 500.0
Teillänge L3 114.0 Millimeter
Teillänge L3 in mm 114.0 Millimeter
Teillänge L4 43 Millimeter
Teillänge L4 in mm 43 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • flexible Klinge mit doppelter Spiralfeder
  • begrenztes Drehmoment
  • für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • kunststoffummantelt
  • mit 2- Komponentengriff
  • mit Aufhängeloch
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben