1/4" Stockschraubendreher, magnetisch, M10

Artikelnummer: Z00479852
EAN: 4042146016039
Herstellernummer: 122.3010
1/4" Stockschraubendreher, magnetisch, M10
Inkl. Steuern: 33,92 € VE 1 Stück Netto 28,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • magnetischer Stockschraubendreher mit 1/4" Bitaufnahme für Akkuschrauber
  • für ein beschädigungsfreies Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskantantrieb in Zoll (") 1/4
Funktions-Attribute 1 magnetisch
Arbeitsbereich Stockschrauben M10
Material1 Spezialstahl
Gewicht in g 120
Gesamtlänge L in mm 88.0
Höhe H (mm) 26.0
Hauptkatalogseite K15I_715
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen