1/4" Stockschraubendreher, magnetisch, M12

Artikelnummer: Z00479853
EAN: 4042146016046
Herstellernummer: 122.3012
1/4" Stockschraubendreher, magnetisch, M12
Inkl. Steuern: 30,38 € VE 1 Stück Netto 25,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • magnetischer Stockschraubendreher mit 1/4" Bitaufnahme für Akkuschrauber
  • für ein beschädigungsfreies Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe H 26.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 76.0
Hauptkatalogseite K15I_715
Arbeitsbereich Stockschrauben M12
Sechskantantrieb in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
Gewicht in g 140 Gramm
Material1 Spezialstahl
Funktions-Attribute 1 magnetisch
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen